VARDEX Thread Milling Holders TMSD Standard-Weldon Shank (L Style-3/8''L)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTMSD - Indexable Thread Milling for Deep Holes
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)25
L1 (mm)80
Cutting Diameter (mm)26.4
D1 (mm)20.1
Holder SeriesTM SC W
Holder StyleTMSD Weldon Shank
Insert Size (IC) (inch)3/8 L
L (mm)143
RH/LHRH
z2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMSD Weldon Shank Shank Diameter 25 (mm) Tool Overhang 80 (mm) Cutting Diameter 26.4 (mm) Insert Compatibility for 3LI
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan