VARDEX Thread Milling Holders TMSD Standard-Carbide Cylinder Shank (U Style)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineTMSD - Indexable Thread Milling for Deep Holes
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)14
L1 (mm)65
Cutting Diameter (mm)17.2
D1 (mm)14
Holder SeriesCTM SC
Holder StyleTMSD Carbide Cylindrical Shank
Insert Size (IC) (inch)1/4 U
L (mm)132
RH/LHRH
z2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMSD Carbide Cylindrical Shank Shank Diameter 14 (mm) Tool Overhang 65 (mm) Cutting Diameter 17.2 (mm) Insert Compatibility for 2UI
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan