VARDEX Thread Milling Holders TMSD Standard-Steel Cylinder Shank (U Style)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTMSD - Indexable Thread Milling for Deep Holes
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)28
L1 (mm)144
Cutting Diameter (mm)35.25
D1 (mm)28
Holder SeriesTM SC C
Holder StyleTMSD Steel Cylindrical Shank
Insert Size (IC) (inch)3/8 A
L (mm)218
RH/LHRH
z3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMSD Steel Cylindrical Shank Shank Diameter 28 (mm) Tool Overhang 144 (mm) Cutting Diameter 35.25 (mm) Insert Compatibility for 3AI
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan