VARDEX External+Internal Thread Milling Holders Standard TMO-Twin Flute Offset

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)20
L1 (mm)25
Cutting Diameter (mm)14.5
D1 (mm)11.9
Holder SeriesTMOC
Holder StyleTM Twin Flute Offset
Insert Size (IC) (inch)1/4
L (mm)90
RH/LHRH
z1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMO - Twin Flute Offset Shank Diameter 20 (mm) Tool Overhang 25 (mm) Cutting Diameter 14.5 (mm) Insert Compatibility for 2
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan