VARDEX Thread Milling Holders Standard

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)16
L1 (mm)29
Cutting Diameter (mm)17
D1 (mm)13.5
Holder SeriesBTMC
Holder StyleTM Standard
Insert Size (IC) (inch)3/8 B
L (mm)80
RH/LHRH
z1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders Standard Shank Diameter 16 (mm) Tool Overhang 29 (mm) Cutting Diameter 17 (mm) Insert Compatibility for 3B
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan