VARDEX External+Internal Thread Milling Holders Standard TML Long Tools

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)20
L1 (mm)44
Cutting Diameter (mm)19
D1 (mm)15.5
Holder SeriesBTMLC
Holder StyleTM Long
Insert Size (IC) (inch)3/8 B
L (mm)97
RH/LHRH
z1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TML - Long Tools Shank Diameter 20 (mm) Tool Overhang 44 (mm) Cutting Diameter 19 (mm) Insert Compatibility for 3B
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan