VARDEX External+Internal Thread Milling Holders Standard-For Conical Threads (NPT,NPTF,BSPT)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900 - Rp9.199.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)16
Holder StyleTM Conical
L (mm)80
z1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMN - For Conical Threads Shank Diameter 16 (mm) Tool Overhang 29 (mm) Cutting Diameter 17 (mm) Insert Compatibility for 3B
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan