VARDEX External+Internal Thread Milling Holders Standard-For Conical Threads (NPT,NPTF,BSPT)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
EX/INEX+IN
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Shank Diameter (mm)32
L1 (mm)58
Cutting Diameter (mm)37
D1 (mm)31
Holder SeriesTMNC
Holder StyleTM Conical
Insert Size (IC) (inch)5/8
L (mm)120
RH/LHRH
z1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMN - For Conical Threads Shank Diameter 32 (mm) Tool Overhang 58 (mm) Cutting Diameter 37 (mm) Insert Compatibility for 5
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan