Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Form FactorM.2 2280
Random Read Speed (IOPS)390000
Random Write Speed (IOPS)540000
Hardware Encryption (bit)AES 256
InterfacePCIe 4.0 x4, NVMe
Lithography Type144L 3D NAND
Mean Time Between Failure (hour)>= 1.6 million
Operating Temperature Range (°C)0 - 70
Power - Active (mW)80
Power - Idle (mW)25
Shock Non-Operating (G/0.5 ms)15000
Shock Operating (G/0.5 ms)1000
Uncorrectable Bit Error Rate (sector per 10^5 bits read)<1
Use ConditionsPC/Client
Vibration Non-Operating (GRMS)3.13
Vibration Operating (GRMS)2.17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- PCIe GEN 4.0 3500 MB/s
- MMID: 99APJT,99C384
- Enhanced Power Loss Data Protection: No
- Temperature Monitoring and Logging: No
- End-to-End Data Protection: Yes
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan