Supper Kettle Electric Kettle (Teko Listrik)
#Grup produk P108345289
Spesifikasi
| Color | Random Color |
|---|---|
| Capacity (L) | 0.9-1 |
| Power (W) | 900 |
| Volt (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat Pemasak Air Instan
Dilengkapi Indikator Lampu Pilot
Kapasitas 0,9- 1 L
900 Watt
Ketel listrik ini beroperasi pada daya 900W ( 220V ) dan mendidihkan satu panci penuh air 1L dalam waktu kurang dari 6 menit! Ini 50% lebih efisien daripada kompor tradisional dalam mengurangi penggunaan listrik harian Anda.
Diproduksi dengan teknologi German ECO GREEN yang memastikan molekul bakteri akan mati pada saat air mencapai titik didih sehingga keamanan dan keselamatan anda akan terjamin.
AIR MINUM YANG BERSIH - Selamatkan diri Anda dari risiko kesehatan yang terkaitdengan menelan bahan kimia berbahaya yang berasal dari partikel BPA. Super KETTLE diproduksi dengan material yang bebas nahan kimia berbahaya- BPA ! Anda akan yakin bahwa yang akan Anda dapatkan adalah air minum bersih yang aman untuk Anda dan anak-anak Anda.
Dilengkapi Indikator Lampu Pilot
Kapasitas 0,9- 1 L
900 Watt
Ketel listrik ini beroperasi pada daya 900W ( 220V ) dan mendidihkan satu panci penuh air 1L dalam waktu kurang dari 6 menit! Ini 50% lebih efisien daripada kompor tradisional dalam mengurangi penggunaan listrik harian Anda.
Diproduksi dengan teknologi German ECO GREEN yang memastikan molekul bakteri akan mati pada saat air mencapai titik didih sehingga keamanan dan keselamatan anda akan terjamin.
AIR MINUM YANG BERSIH - Selamatkan diri Anda dari risiko kesehatan yang terkaitdengan menelan bahan kimia berbahaya yang berasal dari partikel BPA. Super KETTLE diproduksi dengan material yang bebas nahan kimia berbahaya- BPA ! Anda akan yakin bahwa yang akan Anda dapatkan adalah air minum bersih yang aman untuk Anda dan anak-anak Anda.
Fitur
FITUR KESELAMATAN KEBAKARAN - Super KETTLE dilengkapi dengan fitur mati otomatis dan teknologi perlindungan mendidih kering : Produk akan mati sendiri ketika pot mencapai suhu mendidih dan mematikan elemen pemanas ketika tidak ada air di dalam ketel.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/81P108345289-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
