Asian Paints Damp Block Waterproof Coating 2-Component 3kg (Pelapis Kedap Air)

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Size (kg)3
ColorGrey
Time for Resurfacing (hour)4-6
Adhesion Strength ASTM D 4541 (MPa)0.8
Chloride Reduction (ASTM C 1202)70
Crack Bridging (ASTM D 4548.5) (mm)1.2
Curing Time After 2 Coats (day)3-5
Dry Touch (minute)45
Elongation (ASTM D 412) (%)100
Mix Ration by Weight (powder:liquid)2:1
Pot Life (hour)6
Shelf Life (month)12
Theoretical Coverage (m²/kg)0.7-0.8 (2 coats)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Damp Blok 2K adalah waterproofing dua komponen berperforma tinggi dengan bahan dasar campuran semen yang dimodifikasi dengan polimer akrilik sintetis. Produk ini dapat digunakan untuk menghasilkan permukaan yang lebih kedap air karena mampu menahan kebocoran pada sisi positif dan sisi negatif. Damp Block 2k memiliki ikatan yang sangat kuat dan memiliki ketahanan yang tak tertandingi terhadap tekanan hidrostatik.

Dengan waktu kering sentuh permukaan 45menit. Masa waktu penyimpanan : 12 bulan dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat. simpan di tempat sejuk dan kering.

Daya Sebar
- 2 lapis/coat: 0.7-0.8m²/kg
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Fitur
- Penggunaan Cat Anti Bocor Damp Block 2K ini direkomendasikan untuk permukaan bata, permukaan beton, kolam renang, kolam ikan, kamar mandi, basement dan balkon,
- Tahan terhadap tekanan hidrostatik pada sisi positif hingga 5 bar dan hingga 4 bar pada sisi negatif,
- Material yang elastis dan dapat memanjang hingga 100% sehingga mampu menutup retakan berukuran 1.2mm,
- Anti penggaraman,
- Memberikan perlindungan terhadap efek karbonasi akibat polusi udara,
- Membentuk lapisan halus tanpa sambungan,
- Kekuatan sambungan yang kuat dengan kandungan semen,
- Material yang terdiri dari Arcrylic Polymer dengan kandungan kepadatan tinggi, dan
- Mudah diaplikasikan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan