Asian Paints Waterproofing Coating Paint Smartcare Damp 20kg (Cat Anti Bocor)
#Grup produk P108344323
Spesifikasi
| Size (kg) | 20 |
|---|---|
| Dilution | Water |
| Application Method | Brush and Roll |
| Dilution Comparison (Brush & Roll) | 20-25% for Horizontal Wall, 0-5% for Vertical Wall |
| Drying Time (minute) | 45-60 |
| Finish Look | High Sheen |
| Gloss Level (GH 60°) | 15-25 |
| Shelf Life (year) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Damp Proof adalah Cat solusi Anti-Bocor lengkap dengan teknologi dan perlindungan ganda yang memberikan garansi 8 tahun. Produk ini dilengkapi dengan dua teknologi yaitu Silicon Impregnation dan Ceramic Sphere untuk perlindungan tembok sehingga Anda dapat terbebas dari segala jenis permasalahan kebocoran.
Dengan waktu pengeringan pada permukaan kering yaitu 45-60menit. Stabilitas untuk cat yang telah dicampur dengan air sebaiknya digunakan dalam waktu 24jam. Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.
Daya Sebar pada RCC atau Plaster menggunakan kuas atau roll
- 2 lapis/coat: 2m²/kg* (Tembok Vertikal).
- 2 lapis/coat: 1m²/kg* (Tembok Horizontal).
*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan tembok.
Dengan waktu pengeringan pada permukaan kering yaitu 45-60menit. Stabilitas untuk cat yang telah dicampur dengan air sebaiknya digunakan dalam waktu 24jam. Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.
Daya Sebar pada RCC atau Plaster menggunakan kuas atau roll
- 2 lapis/coat: 2m²/kg* (Tembok Vertikal).
- 2 lapis/coat: 1m²/kg* (Tembok Horizontal).
*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan tembok.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.Fitur
- Penggunaan Cat Anti Bocor Smarcare Damp Proof ini direkomendasikan untuk tembok eksterior horizontal, tembok eksterior vertikal, wuwungan, parapet, atap atas, teras dan sunshade.- Memberikan garansi 8 tahun
- Mendapatkan perlindungan teknologi ganda dimana tembok akan terlindungi dari segala permasalahan dengan air, yaitu teknologi Silicone Impregnation Technology dengan teknologi silikon yang masuk dan terserap ke pori-pori tembok dan Ceramic Sphere Technology dengan teknologi keramik yang melapisi tembok sehingga air tidak mudah meresap.
- Anti karbonasi, dengan memberikan perlindungan terbaik terhadap serangan polusi udara seperti pada asap kendaraan bermotor dan asap industri.
- Anti klorida
- Anti retak dimana dapat menutup sempurna retak pada tembok sekitar 2 – 3 mm
- Produk ini memiliki lapisan cat yang melindungi tembok dari jamur, lumut, dan merekat kuat pada tembok sehingga tidak mudah mengelupas.
- Memberikan perlindungan pada tembok rumah lebih tahan pada serangan air hingga tekanan hydrostatitic 7 bar.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8zP108344323-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
