Asian Paints Waterproofing Coating Paint Smartcare Damp Ultra 4kg (Cat Anti Bocor)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Size (kg)4
DilutionWater
Application MethodBrush and Roll
Dilution Comparison (Brush & Roll)20-25% for Horizontal Wall, 0-5% for Vertical Wall
Drying Time (minute)45-60
Finish LookHigh Sheen
Gloss Level (GH 60°)15-25
Shelf Life (year)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Asian Paints Damp Proof Ultra diformulasikan dengan polimer hibrida dispersi polyurethane, silicon impregnation dan ceramic sphere technology. Setelah proses curing, Damp Proof Ultra akan membentuk lapisan yang tebal, mulus, dan tahan lama sehingga menawarkan kualitas kedap air yang lebih baik.

Dengan waktu pengeringan pada permukaan kering yaitu 45-60menit. Stabilitas untuk cat yang telah dicampur dengan air sebaiknya digunakan dalam waktu 24jam. Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.

Daya Sebar pada RCC atau Plaster menggunakan kuas atau roll
- 2 lapis/coat: 2m²/kg* (Tembok Vertikal)
- 2 lapis/coat: 1m²/kg* (Tembok Horizontal)
*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan tembok.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Fitur
- Penggunaan Smartcare Damp Proof Ultra ini direkomendasikan untuk tembok eksterior horizontal, tembok eksterior vertikal, wuwungan, parapet, atap atas, teras dan sunshade.
- Dengan garansi 12 tahun untuk kekuatan lapisan, 7 Tahun garansi kedap air dan 5 tahun garansi anti alga/lumut
- Tahan terhadap tekanan air hidrostatis positif hingga 10 bar.
- Anti Jamur dan Anti Lumut. Produk ini dapat menutup retakan di dinding dengan sempurna sekitar 2-3 mm.
- Produk ini memberikan lapisan elastis hingga 900%
- Anti Karbonasi dengan memberikan perlindungan terbaik terhadap serangan polusi dari kendaraan bermotor dan industri.
- Tahan uap air garam dan memiliki daya rekat yang kuat pada dinding.
- Produk ini memberikan perlindungan terbaik terhadap cuaca sehingga dinding tetap terlindungi dengan baik untuk jangka waktu yang lama.
- Dengan triple technology, perlindungan tingkat pertama di dinding dengan teknologi Silicon, dengan terserap ke dalam pori-pori dinding sehingga dinding dapat terlindungi dan menahan air dengan baik. Perlindungan tingkat kedua dengan teknologi Keramik memberikan perlindungan terbaik pada dinding agar dinding tetap kuat dan tahan lama. Perlindungan tingkat ketiga di dinding dengan dispersi Polyurethane memberikan ketahanan dengan memberikan ketangguhan pada lapisan dengan elastisitas yang lebih tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan