Asian Paints Wall Paint Exterior Ultima Total Guard 20L (Cat Dinding)
#Grup produk P108344101
Spesifikasi
| Size (L) | 20 |
|---|---|
| Dilution | Water |
| Application Method | Brush, Roll and Spray |
| Dilution Comparison (Brush, Roll & Spray) | 10-15% |
| Drying Time (minute) | 90 |
| Finish Look | High Sheen |
| Gloss Level (GH 60°) | 20-30 |
| Shelf Life (year) | 3 |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 10-12 (1 coat), 6-7 (2 coats) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Asian Paints Ultima Total Guard adalah Cat tembok Eksterior dengan dispersi Polyurethane berbahan dasar air emulsi akrilik dengan aditif silikon dengan kemampuan menahan timbulnya pertumbuhan lumut dan jamur pada tembok eksterior rumah Anda. Kandungan DPUR (Dirt Pick Up Resistance) yang ada pada Ultima Total Guard, menjadikan tampilan tembok eksterior rumah jadi lebih tahan lama dari serangan debu dan kotoran.
Dengan waktu pengeringan pada permukaan kering yaitu 90 menit. Stabilitas untuk cat tinting sebaiknya digunakan dalam waktu 24jam. Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.
Daya Sebar pada permukaan tembok baru
- 1 Lapis/Coat : 10-12m²/L*
- 2 Lapis/Coat : 6-7m²/L*
*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan tembok.
Dengan waktu pengeringan pada permukaan kering yaitu 90 menit. Stabilitas untuk cat tinting sebaiknya digunakan dalam waktu 24jam. Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.
Daya Sebar pada permukaan tembok baru
- 1 Lapis/Coat : 10-12m²/L*
- 2 Lapis/Coat : 6-7m²/L*
*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan tembok.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.Fitur
- Garansi 12 Tahun, Ultima Total Guard memberikan garansi performa selama 12 tahun yang komprehensif,- Colorstay Technology, memastikan warna menjadi tampak lebih cerah, lebih bersih, dan tidak akan pudar, sehingga membuat tampilan rumah Anda terlihat indah dalam jangka waktu yang lama,
- Kilau Tinggi, memberikan tampilan tembok dengan kilau yang maksimal dan memberikan hasil akhir yang mewah pada tembok eksterior rumah,
- Tahan Air Hujan, Ultima Total Guard dirancang dengan kelebihan yakni tahan air dan tahan terhadap debu dan kotoran sehingga membuat tampilan tembok eksterior rumah Anda tetap bersih dan indah,
- Tahan Uap Air Laut, mencegah timbulnya korosi pada konstruksi bangunan rumah, sehingga kualitas bangunan menjadi lebih tahan lama, dan
- Anti Lumut dan Jamur, terdiri dari formula Anti-Alga yang melawan pembentukan alga dan menjauhkan noda hitam dari tembok eksterior rumah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Asian%20Paints%20Wall%20Paint%20Exterior%20Ultima%20Total%20Guard%2020L%20(Cat%20Dinding)/2tP108344101-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
