Avian Waterproof and Heat Resistant Coating No Drop 0.8L (Cat Pelapis Anti Bocor Anti Panas)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Size (L)0.8
DilutionWater
Coverage (m²/L)6-8
Drying Time20-30minutes touch dry; 1-2hours hard dry
Dry Film Thickness (µm)100 120
Layers2-3
Theoretical Solid Volume (%)55 - 60
Viscosity (KU)'125 - 135 KU at 25°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
No Drop Anti Panas adalah cat pelapis anti bocor yang sangat kuat, dapat menurunkan suhu ruangan hingga 7°C karena memiliki teknologi UV Shield, teknologi kedap airnya melindungi sehingga tembok tidak lembab, elastis, anti jamur dan lumut, melindungi dari karat dan permukaan hingga 10 tahun. No Drop Anti Panas sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada dak beton (kuat melindungi), tembok eksterior/interior, genteng, atap galvalum, atap seng, atap metal pabrik/gudang, GRC, asbes, PVC, dan talang air
Peringatan
Petunjuk Pembuangan Produk
Solvent Based :
Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.
Water Based :
Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.

- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Perlindungan 10 Tahun
Menurunkan Suhu Ruangan Hingga 7C
Mencegah Tembok Lembab
Elastis
Anti Jamur & Lumut
Daya Rekat Terbaik
Green Label 032-219
Kedap Air
Menutup Retak Rambut dengan Sempurna
Tahan Alkali & Efflorescence
Tahan Cuaca
Melindungi Dari Karat
Kegunaan
Sangat cocok untuk digunakan pada dak beton, tembok eksterior/interior, genteng, atap galvalum, atap seng, atap metal pabrik/gudang, GRC, asbes, PVC, dan talang air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan