Avian SUZUKA Cat Mobil Metallic

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Size (kg)1
DilutionThinner A
Finish LookMatt,Gloss
Coverage (m²/kg/layer)8-10
Drying Time (minute)30 - 60
Layers2-3
Solid Content (%)30 -50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk-produk Suzuka didesain khusus untuk melengkapi kebutuhan pengecatan pada otomotif. Suzuka adalah produk yang berbasis lacquer, sehingga mempunyai kelebihan cepat kering, kilap sempurna, tidak mudah pudar, tahan lama dan sangat adesif. Suzuka Cat Duco Otomotif sangat cocok untuk digunakan pada mobil, mesin serta perangkat dan furnitur dari besi maupun kayu.
Peringatan
Petunjuk Pembuangan Produk
Solvent Based :
Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.
Water Based :
Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.

- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
• Cepat kering
• Warna tahan lama
• Daya tutup terbaik
• Tersedia berbagai macam warna solid, metallic, candy, dan fluorescent
Kegunaan
Bisa digunakan untuk permukaan plat besi (logam) maupun kayu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan