Avian Economical Giant Ceramic Adhesive (Lem Ubin)

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Size (kg)25
DilutionWater
Coverage (m²/kg)5/25
Drying Time±24hours
Application Thickness (mm)±3
BinderPortland Cement
AggregatePasir Silika
Water Needs (L)±5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GM-420 Perekat Keramik adalah perekat keramik siap pakai untuk pemasangan keramik (ceramic tile) pada dinding dan lantai. GM-420 Perekat Keramik merupakan semen instan berbahan dasar semen, pasir silica, filer, aditif, dan special polymer kualitas terbaik.
Peringatan
Petunjuk Pembuangan Produk
Solvent Based :
Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.
Water Based :
Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.

- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
• Lebih praktis dan mudah digunakan, siap pakai hanya perlu ditambah air.
• Daya rekat kuat dan keramik dinding tidak merosok saat dipasang.
• Tahan terhadap muai – susut.
• Adukan tidak cepat mengering saat diaplikasi.
• Mencegah terangkatnya pasangan keramik lantai (popping).t
Kegunaan
GM- 420 Perekat keramik dapat diaplikasikan pada berbagai macam permukaan, seperti : • Permukaan dinding (pemasangan bata ringan dan plesteran). • Permukaan lantai (rabat/ screed).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan