HOLEX Seam Gauge

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Type of ProductWelding gauge
0.5mm Increments (mm)3-7
1.0mm Increments (mm)7-12
Version12 Gauges on a Ring
Number of Gauges12
ApplicationWelded at Right Angles
Measuring Range (mm) 3-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
12 blades, held fan-shaped by a ring (3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/10/12 mm).
Use
For checking welding seams in right-angled corners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait