HOLEX Insulated Screwdriver VDE (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp83.900 - Rp349.900
Spesifikasi
StandardDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
Handle and blade fully insulated up to 1000 V to DIN EN 60900/VDE 0682-201. Multi-component power handle with grip zone optimised for torque and comfort. Blade of high-alloy tool steel. Each of these screwdrivers is individually tested in a water bath for insulation breakdown under high voltage.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Use
For use at voltages up to 1000 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan