HOLEX Counter

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Type of ProductHand tallies
Height of Numerals (mm)4.5
Number of Numerals4
Body Width (mm)29
Body Height (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
Stainless steel casing. Cap of wear-resistant plastic. Zeroing by twist knob. Manual tally.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan