HOLEX Outside Micrometer Analog

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Type of ProductExternal tube micrometer
Measurement TechnologyAnalogue
StandardDIN 863
PackagingSturdy Box
Barrel (Ømm)18
Micrometer Barrel Graduations (mm)1/50
Scale divisions (mm)0.01
Spindle (Ømm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
Precision lapped, carbide-tipped measuring faces. Hardened and ground measuring spindle. Locking by clamping lever. With ratchet and hand temperature protection. With clearly engraved, black divisions and numerals.
Supplied with:
From size 25-50 including 1 setting standard.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan