Asian Paints Wall Paint Interior AP Royale Smart Clean 2.5L (Cat Dinding)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Size (L)2.5
DilutionWater
Application MethodBrush, Roll and Spray
Dilution Comparison (Brush, Roll & Spray)10-15%
Drying Time (minute)30
Finish LookLow Sheen
Gloss Level (GH 60°)4-10
Shelf Life (year)3
Theoretical Coverage (m²/L)12-14 (1 coat), 7-8 (2 coats), 5-6 (3 coats)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cat tembok anti noda Asian Paints Royale Smart Clean adalah cat emulsi istimewa yang memiliki kemampuan mudah dibersihkan sekaligus memberikan hasil akhir kilap sempurna untuk tampilan indah dinding rumah Anda.

Dengan waktu pengeringan pada permukaan kering yaitu 30menit. Stabilitas untuk cat tinting sebaiknya digunakan dalam waktu 24jam. Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.

Daya Sebar pada permukaan dinding normal
- 1 Lapis/Coat: 12-14m²/L*
- 2 Lapis/Coat: 7-8m²/L*
- 3 Lapis/Coat: 5-6m²/L*
*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Fitur
- Smart Clean yang memberikan dinding mudah dibersihkan dan kilap terjaga dari noda
- Teknologi Colourstay yang melindungi dari noda keras, meningkatkan daya tahan dan memperkuat lapisan cat dinding.
- Jaminan 5 tahun dengan produk mudah dibersihkan tanpa terjadi pemudaran pada warna.
- Anti bakteri dan jamur
- Menutup retakan ditembok yang berukuran 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait