Asian Paints Wall Paint Interior AP Royale Bling 2.5L (Cat Dinding)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Size (L)2.5
DilutionWater
Application MethodBrush, Roll and Spray
Dilution Comparison (Brush, Roll & Spray)10-15%
Drying Time (minute)90
Finish LookSuper Sheen
Gloss Level (GH 60°)20-30
Shelf Life (year)3
Theoretical Coverage (m²/L)10-12 (1 coat), 6-7 (2 coats), 3-4 (3 coats)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Asian Paints Royale BLING interior pertama di kelasnya yang dapat memancarkan kilau sempurna dengan hasil akhir efek kilap yang membuat tampilan dinding interior rumah Anda menjadi mewah. Produk ini memiliki jaminan performa selama 10 tahun untuk terus menjaga tampilan dinding rumah Anda tetap indah dan elegan dari tahun ke tahun.

Dengan waktu pengeringan pada permukaan kering yaitu 90menit. Stabilitas untuk cat tinting sebaiknya digunakan dalam waktu 24jam. Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.

Daya Sebar pada permukaan dinding normal
- 1 lapis/coat: 10-12m²/L*
- 2 lapis/coat: 6-7m²/L*
- 3 lapis/coat: 3-4m²/L*
*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Fitur
- Jaminan Performa 10 Tahun untuk tembok yang mudah dibersihkan
- Tahan terhadap noda
- Tahan goresan kuku
- Hasil akhir kilau sempurna
- Perlindungan anti bakteri dan jamur
- Menutup retak yang berukuran 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan