Marvel SPC Lantai SPC

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (cm)122x18
ColorAvian Grey
Thickness (mm)4
Coverage Area (m²/box)2.63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SPC merupakan vinyl yang terbuat dari material SPC (Stone Panel Composite), pemasangan menggunakan sistem click antar sambungan, sehingga tidak perlu menggunakan tambahan lem
Fitur
- Water-proof (tahan air)
- Termite-proof (anti rayap)
- Noise Reduction (meredam suara)
- Easy Maintenance (perawatannya mudah)
- Easy Installation (pemasangan dengan sistem klik)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait