Logitech Mouse Pad

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Length (mm)400
Width (mm)900
Thickness (mm)3
SurfacePerformance-Tuned
ContentMouse pad; Dokumentasi pengguna

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Full desktop gaming mouse pad dengan ruang untuk mengonfigurasikan penataan sesuai yang kamu inginkan. Tekstur permukaannya sudah disetel untuk mouse Logitech G. Alat karet tetap di tempatnya agar kamu bisa fokus dan mengontrol game.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait