Logitech Driving Force Shifter

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Height (mm)206.5
Width (mm)176.4
Thickness (mm)146.4
Weight without cable (g)720
System RequirementKemudi Balap Driving Force G920, G923, atau G29 dari Logitech; Game yang mendukung Logitech Driving Force Shifter; Xbox Series X|S; Xbox One ™; PlayStation 4; Windows® 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 oder Windows 7
ContentShifter; Dokumentasi pengguna

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pairing dengan kemudi dan pedal G923, G29, dan G920. Dengan gear shaft baja yang kokoh, short-throw gearbox enam gigi, serta knob dan boot dari kulit, Driving Force Shifter sangat presisi dan dapat diandalkan.

SPESIFIKASI TEKNIS
- Enam gigi dengan gigi mundur ditekan
- Komponen baja dan kulit untuk kenyamanan dan daya tahan
- Terpasang dengan kokohnya ke rig balapan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan