Power Pipa Large Radius Tee Sambungan Pipa PVC

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Size (inch)2
Dimension D1 (mm)60.4
Dimension L1 (mm)25
Dimension D2 (mm)60.4
Dimension L2 (mm)25
Dimension L (mm)142
Dimension H (mm)91
Dimension TMin. 3.3
TypeD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Untuk aplikasi air pembuangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan