Power Pipa P-Trap Sambungan PVC

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size (inch)2
Dimension D1 (mm)60.4
Dimension L1 (mm)25
Dimension H1 (mm)108.7
Dimension H2 (mm)90.5
Dimension H3 (mm)94
Dimension H (mm)142
Dimension L2 (mm)15
Dimension L3 (mm)46
TypeD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan