Power Pipa Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
ColorWhite
Outer Diameter (mm)20
Thickness (mm)1.3
Model PipeMOF
Length (m)2.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Aman untuk instalasi listrik
- Bersifat isolator
- Fleksibel dan ringan
- Menggunakan MOF
- Tidak Korosif
- Tahan lama dan tidak mudah pecah
- Tahan terhadap api
- Tahan terhadap bahan kimia
- Tahan terhadap benturan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan