Superlon Insulation Material Roll (Insulasi Peredam)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Superlon material is a higher density alternative for the regular line of Superlon insulation materials. It is harder, stronger, and tougher with a higher tensile strength than other equivalent materials in the market.
Superlon material is highly durable with a shore C hardness of greater than 10 and density greater than 70kg/m³. Furthermore, like all other Superlon products, every piece of Superlon material is engineered, produced and controlled with stringent procedures to ensure quality and effectiveness.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan