Maximus Carpet Extractor

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)35x35x38
Dirty Dust Tank Capacity (L)20
Clean Water Capacity (L)5
Power (W)1200
Cable Length (m)4.5
Suction Power (Kpa)>17
Noise Level (dB)76-78
Packaging Dimensions (cm)42.7x38.8x52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat penghisap debu ini memiliki kemampuan untuk menghisap kotoran kering maupun basah dengan optimal. Memiliki kapasitas tangki besar hingga 20liter, cocok digunakan untuk mengeringkan permukaan yang basah dan menyedot debu kering di karpet, sofa, dan permukaan lainnya. Sistem pengoperasian yang mudah, daya hisap yang kuat, dan desain kompak membuatnya penghisap debu ini sangat mudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Fitur
- Design kompak mudah digunakan
- Sikat lembut untuk pembersihan optimal
- Dilengkapi dengan nozzle
- Dapat membersihkan lantai dan karpet
- Double cleaning mode ( vacuum dan spray )
- Mengisap debu kering, basah dan dilengkapi blower
- Dapat digunakan sebagai water filtration dan water spray function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan