UGREEN Car Charger

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ColorBlack
CompatibilityUniversal car auxiliary power outlet socket, USB Type C / USB A, Bluetooth 5.0, TF Card / USB Flash Disk 128 GB (Max), Calling, PD 3.0 / QC 3.0 / FCP / AFC
A1 Output (W)18
A2 Audio (W)7
C1 + A1 Output (V=A)5 = 4.8
C1 Output Power Delivery (W)20
Dimensions (inch)1.57x2x2.83
FM TX Frequence Range (MHz)87.5-108
Input (V/A)12-24/3.4
Maximum Output Power (W)31.5
What is in The Box1x Car Charger Bluetooth 31.5W UGREEN CD229 80910

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Car Charger Bluetooth 5.0 Audio FM Modulator 31.5W UGREEN CD229 80910 berfungsi sebagai car charger sekaligus sebagai bluetooth FM Transmitter.
Fitur
- HiFi Sound
Dapat digunakan untuk memutar musik dari Bluetooth device, USB Disk dan TF Memory Card
- Hands Free Calling
Dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan menerima panggilan Plug and Play
- Clear Audio
- LED Indicator
- Compact Design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait