UGREEN Adapter USB

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ColorSpace Gray
CompatibilityUSB Type C yang support DP Alt mode / video in & out, Support 3D
Dimensions (mm)39.7x23.4x11.4
MaterialAluminium Case
Resolution Max. (60Hz) (K)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Pastikan Smartphone, Tablet, Laptop dan PC sudah support DP Alt Mode yang berarti sudah support data transfer , power in dan video out function
Feature
- Compact Design
- Plug and Play
- Durable Material
- HDMI 2.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait