UGREEN HDMI Cable (Kabel HDMI)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (m)2
Cable TypeRubber
ColorBlack
CompatibilityShare Screen, Universal Compatibility, Micro HDMi port, HDMi Port
Resolution (K)4 (60Hz)
What is in The Box1x Micro HDMi to HDMi 4K 60Hz Ugreen HD127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel HDMi 2.0 to Micro HDMi 4K 60Hz Ugreen HD127 Merupakan kabel HDMi dari Ugreen yang 24K Gold Plated Connector untuk menghasilkan transmisi yang lebih stabil serta bebas karat. 
Peringatan
Untuk logo ugreen setiap produk memiliki font atau desain yang berbeda, di setiap produksi
Fitur
- Durable MaterialKabel dilapisi dengan 3 lapisan mulai dari PVC Jacket pada bagian luar, Braid dan Alumunium pada bagian dalam.
- High Speed HDMi
- Support 3D
- Plug and Play

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan