UGREEN Card Reader

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Color‎Black
CompatibilityCamera
Operating SystemWindows, Mac, Linux, Android
Cable Length (cm)50
Connectivity TechnologyBluetooth, Auxiliary, USB
Dimensions (mm)‎0.39x0.39x0.39
Hardware InterfaceUSB 3.0
Series‎Usb card reader
Special FeatureBuilt-In Microphone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan