UGREEN Peralatan USB

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
ColorBlack
CompatibilityUniversal Compatibility, USB Type C Port, Data Sync, Mouse / Keyboard / Flashdisk
Data Transfer Rate (Gbps)5
Body OTG MaterialPVC
Dimensions (mm)28x16x8.4
What is in The Box1x UGREEN OTG Adapter US173 20808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Pastikan device sudah support OTG untuk menggunakan fitur tersebut
Fitur
- OTG Feature
On The Go (OTG) berfungsi untuk melakukan transfer file dari Flashdisk ke Smartphone secara langsung.
- USB 3.0
- USB OTG
- Plug and Play
- Compact Design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan