Vone Bathtub Shower Set (Set Kran Bathtub & Shower)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Mixer Faucet Size (inch)1/2
Mixer Faucet MaterialFull Brass
Mixer Faucet FinishingChrome
Mixer Faucet Handle ModelEngkol
Mixer Faucet InstallationTembok
Shower Size (inch)1/2
Flexible Hose FinishingStainless Steel
Flexible Hose Length (m)1.5
Flexible Hose MaterialStainless Steel
Flexible Hose Size (inch)1/2
Shower FinishingChrome
Shower Function2 Mode
Shower InstallationSelang Fleksibel
Shower MaterialPlastik Murni ABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set produk sudah termasuk:
- Kran Mixer Bathtub (1 pcs)
- Shower (1 pcs)
- Flexible Hose (1 pcs)
- Nepel Fitting (1 set)
- Ring Stainless (1 set)
- Bracket (1 pcs)
- Baut & Fischer (1 set)
Fitur
Dapat digunakan untuk air panas dan dingin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait