Vone Kran Bathtub

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Faucet Drat Size (inch)1/2
Faucet MaterialZinc
Faucet FinishingChrome
Faucet Handle ModelEngkol
Faucet InstallationTembok
Shower Drat Size (inch)1/2
Flexible Hose FinishingStainless Steel
Flexible Hose Length (m)1.5
Flexible Hose MaterialStainless Steel
Flexible Hose Size (inch)1/2
Shower FinishingChrome
Shower Function5 Mode
Shower InstallationSelang Fleksibel
Shower MaterialPlastik Murni ABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set produk sudah termasuk:
- Kran Vone 5104-38 Bathtub (1 pcs)
- Shower Vone HS-88 Chrome (1 pcs)
- Flexible Hose (1 pcs)
- Nepel Fitting (1 set)
- Ring Stainless (1 set)
- Bracket (1 pcs)
- Baut & Fischer (1 set)
Fitur
Dapat digunakan untuk air panas dan dingin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan