Diton Pelindung Dasbor
#Grup produk P108331815
Spesifikasi
| Volume (cc) | 400 |
|---|---|
| Coating | Doff/Matte |
| Packaging | Spray Can |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Diton Dashboard Coating adalah coating khusus dashboard motor dan mobil yang memberikan hasil elegant dan menjadikan dashboard motor atau mobil menjadi kembali baru dengan seketika. Diformulasikan khusus untuk memberikan efek daun talas dan menjegah jamur pada dashboard. Hasil coating melekat kuat, awet dan tahan lama. Cepat kering, praktis dan mudah digunakan, juga tidak merubah tekstur original dashboard.
Cara Penggunaan :
Bersihkan Dashboard yang ingin dicoating, pastikan tidak ada debu dan kotoran yang menempel. Tutup bagian lain dengan selotip kertas agar terhindar dari semprotan.
Kocok kaleng selama ±30 detik.
Semprotkan Diton Dashboard Coating secara tipis merata dengan jarak semprot ±15 cm, tunggu sampai kering, ulangi jika diperlukan.
Dashboard motor anda kembali baru seketika secara permanen, kuat, dan mencegah dari jamur.
Cara Penggunaan :
Bersihkan Dashboard yang ingin dicoating, pastikan tidak ada debu dan kotoran yang menempel. Tutup bagian lain dengan selotip kertas agar terhindar dari semprotan.
Kocok kaleng selama ±30 detik.
Semprotkan Diton Dashboard Coating secara tipis merata dengan jarak semprot ±15 cm, tunggu sampai kering, ulangi jika diperlukan.
Dashboard motor anda kembali baru seketika secara permanen, kuat, dan mencegah dari jamur.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Mudah terbakar. Jangan menyemprot dekat api. Jangan merokok. Jangan menyemprot atau menyimpan dekat area dimana makanan disimpan agar tidak terkontaminasi. Jauhkan dari jangkauan anak - anak dan simpan di tempat yang suhunya kurang dari 50°C. Jika semprotan macet, lepaskan caps dan segera bersihkan. Jangan melubangi kaleng dengan benda tajam.
Fitur
- Praktis dan tanpa semir- Cepat kering, kuat, dan tidak pudar
- Tidak merubah tekstur original dashboard motor atau mobil
- Dashboard motor dan mobil kembali baru seketika
- Memberikan efek daun talas dan mencegah jamur
- Praktis, tinggal semprot, cepat kering, dan bisa lakukan sendiri
- Memberikan efek daun talas dan mencegah jamur
- Warna hitam original dashboard
- Hasil permanen dan anti ngelotok
- Bisa diaplikasikan untuk motor dan mobil
- Tahan bensin
- Harga ekonomis, ramah di kantong sehingga hemat dan irit
- Inovasi pertama di Indonesia
- Produk lokal berkualitas export international
- Valve teknologi Jepang yang menghasilkan semprotan menutup rata
- Meningkatkan harga jual kendaraan Anda
- Tidak pudar dan tahan cuaca
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
