STERLYN Electric Water Heater 15L (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)368x368x340
ColorWhite - Blue Navy
Capacity (L)15
Power (W)350
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Single welding enamel tank
- SUS316L enamel heating element
- Overheat protection
- Overpressure protection (safety valve)
- IPX4, Material thickness 2 mm
- Magnesium anode size ø 18*110 mm
- Bulgy screw/expansion bolt (with hook)
- Mounting plate/bracket
- Power + heating indicator
- Power cable length 1,5 m with SNI logo
- Plug European+ ELCB is with SNI logo.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan