Gratech Test Tube Flat Bottom (Tabung Reaksi)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Length (mm)200
Body Dimensions (DiameterxHeight) (mm)10x180
Size (mm)10x88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made from ASTM E-438 Type-1 Class A, Boro 3.3 glass, with Rim and uniform wall Thickness.
Peringatan
Image hanya representatif tipe produk, untuk ukuran akan menyesuaikan detail produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan