Home Care Water Tap Insulation (Insulasi Kran Air)

Sebelum PPN:
Rp2.900 - Rp3.900
Spesifikasi
Size (mm)12
Length (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Lebih tebal
- Tahan lama
- Bahan 100% polytetrafluoroethylene
- Fleksibel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan