WEILER Nylon Micro Abrasive Tube Brush

Sebelum PPN:
Rp87.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)5
Grit600
Maximum Speed (rpm)2000
Stem MaterialSteel Material
Stem TypeTwisted Single Spiral
ANSI StandardB165.1
Brush Length (inch)1
Brush StyleOne wire holding bristles in place
Fill ColorTan
Fill Diameter (inch)0.012
Fill MaterialAbrasive Nylon
Grain TypeAluminium Oxide
IndustryAerospace

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for internal deburring and finishing applications
- Suitable for use in drill presses and manual/CNC machine tools

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan