MYVO Floodlight (Lampu Bohlam LED)

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
Power (W)6
ColorWarm White
Luminous Flux700
Color Temperature (Kelvin)3000
Base TypeE-27
Dimensions Inner Box (mm)Ø50x60
Color Rendering Index80
Dimensions Outer Box (mm)520x270x260
Input Voltage (V)AC 220-240
Life Span (hour)±30000
Light Angle (°)38
Power Factor 0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan