Rego-Fix SK50/PG25 Drill Chucks

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
Norm Size25
CoolingYes
D (mm)40
For TappingNo
FormStandard
Interface Size50
Mini ThreadNo
SecuRgripOptional
Slip-Off ProofNo
d (inch)1.57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait