Rego-Fix SK30/PG6 Drill Chucks

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Norm Size6
CoolingYes
L (inch)3.1496
L (mm)80
D (mm)10
For Balancing Ring7490.22500
For TappingNo
FormStandard
Interface Size30
Length StyleStandard
Mini ThreadNo
Slip-Off ProofNo
d (inch)0.39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan