Rego-Fix SK30/PG15 Drill Chucks

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Norm Size15
CoolingYes
D (mm)24
For TappingNo
FormStandard
Interface Size30
Length StyleStandard
Mini ThreadNo
SecuRgripOptional
Slip-Off ProofNo
d (inch)0.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan