Rego-Fix Set ER40 Collets Ultra Precision

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Norm Size40
CoolingYes
L (inch)1.81
L (mm)46
D (mm)40.90
For TappingNo
Included In SetNo
Range (inch)0.1181-1.0236
Range (mm)3.0-26.0
d (inch)1.61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra precision Our wide ER-UP product range offers best runout TIR for high-precision machining.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan