Rego-Fix Set ER32 Collets Ultra Precision

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Norm Size32
CoolingYes
L (inch)1.57
L (mm)40
D (mm)32.90
For TappingNo
Included In SetNo
Range (inch)0.0787-0.7874
Range (mm)2.0-20.0
d (inch)1.30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra precision Our wide ER-UP product range offers best runout TIR for high-precision machining.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan