Rego-Fix Clamping Nut

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RCR / ER reCool RCR/ER reCool for use with driven tools. Low-cost retrofitting to internal cooling.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Cooling option
Internal cooling with DS disks and peripheral cooling with KS disks.

Coolant pressure
Coolant pressures up to 150 bar with high-pressure hose with standard hose max. 100 bar.

Coolant options
For emulsion and oil coolants.

Sizes
ER 11 – ER 40

Application
For ER thread in driven tools, spindles and turning machines and for ER collets to DIN 6499 / ISO 15488. Not designed for use with sealed collets ER/DM.

Rotation speed
Speeds up to 12,000 rpm and 6,000 rpm with RCR / ER 40.

Prepare different types of driven tooling for the use of reCool
Convert inner-threaded driven tools to outer-threaded with the reCool adapter.

Suitable wrenches
E AX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan